Assemtech リードスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:18-32 / 28-52 / 46-70AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm 注文コード50224756 品番RI-23 Kit
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は仕様・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:18-32 / 28-52 / 46-70AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする