Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:12W●接触抵抗:110mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30μs●動作時間(バウンス含む):0.3ms●アンペアターンの範囲:14-23AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm
注文コード
50224765
品番
RI-26AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:12W●接触抵抗:110mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30μs●動作時間(バウンス含む):0.3ms●アンペアターンの範囲:14-23AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応