Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:14-23 / 18-32 / 28-52AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm
注文コード
50224808
品番
RI-26 Kit
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:14-23 / 18-32 / 28-52AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応