Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:40W●接触抵抗:90mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30μs●動作時間(バウンス含む):0.35ms●アンペアターンの範囲:24-51AT●幅:2.7 (Dia.)mm●長さ:20.5mm●寸法:2.7 (Dia.) x 20.5mm
注文コード
50224844
品番
RI-46B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:40W●接触抵抗:90mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30μs●動作時間(バウンス含む):0.35ms●アンペアターンの範囲:24-51AT●幅:2.7 (Dia.)mm●長さ:20.5mm●寸法:2.7 (Dia.) x 20.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応