Assemtech リードスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:30W●接触抵抗:90mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30μs●動作時間(バウンス含む):0.35ms●アンペアターンの範囲:15-28AT●幅:2.7 (Dia.)mm●長さ:20.5mm●寸法:2.7 (Dia.) x 20.5mm 注文コード50224869 品番RI-46A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様・内容量など79種類から選べます 他の種類を見る
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:1A●最大スイッチング電力:30W●接触抵抗:90mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:30μs●動作時間(バウンス含む):0.35ms●アンペアターンの範囲:15-28AT●幅:2.7 (Dia.)mm●長さ:20.5mm●寸法:2.7 (Dia.) x 20.5mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする