Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:500mA●最大スイッチング電力:10W●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:20μs●動作時間(バウンス含む):0.15ms●アンペアターンの範囲:15-20AT●幅:1.8 (Dia.)mm●長さ:10mm●寸法:1.8 (Dia.) x 10mm
注文コード
50224878
品番
RI-60B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:500mA●最大スイッチング電力:10W●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:20μs●動作時間(バウンス含む):0.15ms●アンペアターンの範囲:15-20AT●幅:1.8 (Dia.)mm●長さ:10mm●寸法:1.8 (Dia.) x 10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応