Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:10-15 / 15-20AT●幅:1.8 (Dia.)mm●長さ:10mm●寸法:1.8 (Dia.) x 10mm
注文コード
50224905
品番
RI-60 Kit
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:10-15 / 15-20AT●幅:1.8 (Dia.)mm●長さ:10mm●寸法:1.8 (Dia.) x 10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応