Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:500mA●最大スイッチング電力:10W●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:0.035ms●動作時間(バウンス含む):0.15ms●アンペアターンの範囲:5-10AT●幅:1.8 (Dia.)mm●長さ:7mm●寸法:1.8 (Dia.) x 7mm
注文コード
50224914
品番
RI-70
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-NO●最大スイッチング電流:500mA●最大スイッチング電力:10W●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●最大リリース時間:0.035ms●動作時間(バウンス含む):0.15ms●アンペアターンの範囲:5-10AT●幅:1.8 (Dia.)mm●長さ:7mm●寸法:1.8 (Dia.) x 7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応