Assemtech
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(1個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:10-15 / 20-25 / 30-35AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.3mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.3mm
注文コード
50224984
品番
RI-90 Kit
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SPDT-NO●接触抵抗:2 (Loaded)Ω●コンタクト材質:ルテニウムめっきを施した金●アンペアターンの範囲:10-15 / 20-25 / 30-35AT●幅:2.54 (Dia.)mm●長さ:14.3mm●寸法:2.54 (Dia.) x 14.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応