Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:500mA●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.05ms●動作時間(バウンス含む):0.3ms●アンペアターンの範囲:30-40AT●幅:2.1 (Dia.)mm●長さ:11mm●寸法:2.1 (Dia.) x 11mm
注文コード
50225009
品番
GC2522 (30-40AT)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:500mA●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.05ms●動作時間(バウンス含む):0.3ms●アンペアターンの範囲:30-40AT●幅:2.1 (Dia.)mm●長さ:11mm●寸法:2.1 (Dia.) x 11mm
RoHS指令(10物質対応)
対応