曜日別特売
GC2522 (20-30AT) Assemtech リードスイッチ Assemtech 50225027

Assemtech リードスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:500mA●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.05ms●動作時間(バウンス含む):0.3ms●アンペアターンの範囲:20-30AT●幅:2.1 (Dia.)mm●長さ:11mm●寸法:2.1 (Dia.) x 11mm注文コード50225027品番GC2522 (20-30AT)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:500mA●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.05ms●動作時間(バウンス含む):0.3ms●アンペアターンの範囲:20-30AT●幅:2.1 (Dia.)mm●長さ:11mm●寸法:2.1 (Dia.) x 11mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする