Assemtech
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:500mA●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.05ms●動作時間(バウンス含む):0.2ms●アンペアターンの範囲:10-15AT●幅:2.3 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.3 (Dia.) x 14.5mm
注文コード
50225045
品番
GC2322 (10-15AT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:500mA●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.05ms●動作時間(バウンス含む):0.2ms●アンペアターンの範囲:10-15AT●幅:2.3 (Dia.)mm●長さ:14.5mm●寸法:2.3 (Dia.) x 14.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応