Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:3A●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.2ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●アンペアターンの範囲:60-70AT●幅:5.4 (Dia.)mm●長さ:52mm●寸法:5.4 (Dia.) x 52mm
注文コード
50225343
品番
GC1513 (80-95AT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:SP-NO●最大スイッチング電流:3A●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.2ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●アンペアターンの範囲:60-70AT●幅:5.4 (Dia.)mm●長さ:52mm●寸法:5.4 (Dia.) x 52mm
RoHS指令(10物質対応)
対応