Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:切換●最大スイッチング電流:1A●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●アンペアターンの範囲:80-100AT●幅:5.6 (Dia.)mm●長さ:36mm●寸法:5.6 (Dia.) x 36mm
注文コード
50225377
品番
GC1917 (80-100AT)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:切換●最大スイッチング電流:1A●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●アンペアターンの範囲:80-100AT●幅:5.6 (Dia.)mm●長さ:36mm●寸法:5.6 (Dia.) x 36mm
RoHS指令(10物質対応)
対応