Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:切換●最大スイッチング電流:1A●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●アンペアターンの範囲:40-60AT●幅:5.6 (Dia.)mm●長さ:36mm●寸法:5.6 (Dia.) x 36mm
注文コード
50225386
品番
GC1917 (40-60AT)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクトのコンフィギュレーション:切換●最大スイッチング電流:1A●接触抵抗:100mΩ●コンタクト材質:ロジウム●最大リリース時間:0.15ms●動作時間(バウンス含む):0.5ms●アンペアターンの範囲:40-60AT●幅:5.6 (Dia.)mm●長さ:36mm●寸法:5.6 (Dia.) x 36mm
RoHS指令(10物質対応)
対応