Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差動角度:15 ° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:0.25 A 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 接触抵抗:30Ω 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:22.1mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:5.94 x 22.1 mm
注文コード
50225456
品番
CW1300-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差動角度:15 ° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:0.25 A 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 接触抵抗:30Ω 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:22.1mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:5.94 x 22.1 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応