Assemtech 傾斜スイッチ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様差動角度:15 ° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:8.71mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 x 8.71 mm 注文コード50225465 品番CW1600-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様差動角度:15 ° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:8.71mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:4.27 x 8.71 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50225456
2024-05-04
用途:
自作装置
製造業

傾きで電源ON.OFFできるようになった。
今のところ接触不良などは無く良い感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする