Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付方向:任意の位置 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:24V 、 最大DC電圧:24V 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:14mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.2 x 14 mm
注文コード
50225499
品番
S1425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方向:任意の位置 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:24V 、 最大DC電圧:24V 、 ターミナルタイプ:基板 、 長さ:14mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:8.2 x 14 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応