Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付方向:任意の位置 、 電流 Max:40 mA 、 最大DC電圧:5V 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:50.8mm 、 深さ:20.3mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 寸法:50.8 x 32 x 20.3 mm
注文コード
50225508
品番
S1430
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方向:任意の位置 、 電流 Max:40 mA 、 最大DC電圧:5V 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:50.8mm 、 深さ:20.3mm 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 寸法:50.8 x 32 x 20.3 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応