Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:28mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6 x 28 mm
注文コード
50225526
品番
S1462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電流 Max:100 mA 、 最大AC電圧:60V 、 最大DC電圧:60V 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:28mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寸法:6 x 28 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応