Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付方向:任意の位置 、 電流 Max:25 mA 、 最大DC電圧:24V 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:35mm 、 深さ:19mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 寸法:35 x 25.4 x 19 mm
注文コード
50225544
品番
MS24P/10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方向:任意の位置 、 電流 Max:25 mA 、 最大DC電圧:24V 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 長さ:35mm 、 深さ:19mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 寸法:35 x 25.4 x 19 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応