Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付方向:水平 、 電気出力:ロジック 、 電流 Max:25 mA 、 最大DC電圧:24V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 深さ:41.5mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+75℃
注文コード
50225578
品番
ETS90XA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付方向:水平 、 電気出力:ロジック 、 電流 Max:25 mA 、 最大DC電圧:24V 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 深さ:41.5mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+75℃