Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:2.5 A 、 最大AC電圧:280V 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:47.6mm 、 幅:13.46 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 寸法:13.46 (直径) x 47.6 mm
注文コード
50225587
品番
PD5005-7TC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:2.5 A 、 最大AC電圧:280V 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:47.6mm 、 幅:13.46 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+75℃ 、 寸法:13.46 (直径) x 47.6 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応