Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:22.23mm 、 幅:5.94 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:5.94 (直径) x 22.23 mm
注文コード
50225596
品番
CW1317C-0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:100Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:22.23mm 、 幅:5.94 (Dia.)mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:5.94 (直径) x 22.23 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応