Assemtech
Assemtechの 電子部品(オンボード)
Assemtechの 能動部品
Assemtechの ディスクリート
Assemtech 傾斜スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:30Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:30mm 、 幅:20mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:30 x 20 x 7.62 mm
注文コード
50225605
品番
CW1300-96
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
差動角度:15° 、 取付方向:水平 、 電気出力:電圧 、 電流 Max:250 mA 、 最大AC電圧:60V 、 接触抵抗:30Ω 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 長さ:30mm 、 幅:20mm 、 動作温度 Min:-37℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 寸法:30 x 20 x 7.62 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応