Cinch Connectors
Cinch Connectorsの 接続・省配線(制御機器)
Cinch Connectorsの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Cinch Connectorsの 角型コネクタ
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト M39029シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50225928
品番
M39029/64-369
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
仕様
●最大接触抵抗:2.7mΩ
シリーズ
M39029
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)
真鍮
コンタクト形状
ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 20