エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50228526
品番
EA758ZA-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
12
エスコ品番
EA758ZA-21B
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
2