エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
50228623
品番
EA758ZA-24A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
30
エスコ品番
EA758ZA-24A
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3