エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50228648
品番
EA758ZA-24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
口金
E12
電球形状
パネル球
電圧(V)
35
エスコ品番
EA758ZA-24B
寸法(mm)
Φ13×33
消費電力(W)
3