Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica サイリスタ SCR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50228685
品番
FS5030QP00TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格平均オン電流:50A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-3P●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:80mA●ピン数:3+Tab●オフ状態電圧:1200V
RoHS指令(10物質対応)
対応