仕様●定格平均オン電流:8A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:DPAK (TO-252)●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:70 A @ 50 Hz, 73 A @ 60 Hz●実装タイプ:表面実装●最大ゲートトリガー電流:15mA●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●最大保持電流:40mA●ピン数:3●長さ:6.73mm●幅:6.22mm●高さ:2.39mm●寸法:6.73 x 6.22 x 2.39mm●オフ状態電圧:600V
RoHS指令(10物質対応)対応