仕様定格平均オン電流:16A 、 サイリスタタイプ:SCR 、 パッケージタイプ:TO-220AB 、 繰返しピーク逆方向電圧:600V 、 サージ電流レーティング:190 A @ 50 Hz, 200 A @ 60 Hz 、 実装タイプ:スルーホール 、 最大ゲートトリガー電流:40mA 、 最大ゲートトリガー電圧:1.3V 、 最大保持電流:50mA 、 ピン数:3 、 長さ:10.36mm 、 幅:4.67mm 、 高さ:15.35mm 、 寸法:10.36 x 4.67 x 15.35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応