Fagor Electronica サイリスタ SCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 50228773 品番 FS0809MH TU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●定格平均オン電流:8A●サイリスタタイプ:SCR●パッケージタイプ:TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧:600V●サージ電流レーティング:70 A @ 50 Hz, 73 A @ 60 Hz●実装タイプ:スルーホール●最大ゲートトリガー電流:15mA●最大ゲートトリガー電圧:1.3V●最大保持電流:40mA●ピン数:3●長さ:10.36mm●幅:4.67mm●高さ:15.35mm●寸法:10.36 x 4.67 x 15.35mm●繰返しピークオフステート電流:2mA RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする