Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(7500個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3.25 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:50mA●最大ツェナーインピーダンス:4Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:5.1mm●寸法:5.1 x 2.6 x 2mm●パワー消費:3.25W
注文コード
50228895
品番
Z1SMA10 TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:3.25 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:50mA●最大ツェナーインピーダンス:4Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:5.1mm●寸法:5.1 x 2.6 x 2mm●パワー消費:3.25W