Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SOD123W 、 ツェナー電圧許容性:0.06 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:300Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.8mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 0.93mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50228904
品番
BZD27C120W TRTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SOD123W 、 ツェナー電圧許容性:0.06 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:300Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.8mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 0.93mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応