Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(10000個) 仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SOD123W 、 ツェナー電圧許容性:0.06 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:300Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.8mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 0.93mm 、 標準電圧温度係数:0.13 (Maximum)%/℃ 注文コード50228913 品番BZD27C120W TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量26種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SOD123W 、 ツェナー電圧許容性:0.06 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:300Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.8mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 0.93mm 、 標準電圧温度係数:0.13 (Maximum)%/℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする