Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3200個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:5.1mm 、 寸法:5.1 x 3.5 x 2mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
50228938
品番
Z2SMB13 TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:50mA 、 最大ツェナーインピーダンス:10Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:5.1mm 、 寸法:5.1 x 3.5 x 2mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応