Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(7500個)
仕様
標準ツェナー電圧:16V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3.25 W 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:25mA 、 最大ツェナーインピーダンス:15Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:5.1mm 、 寸法:5.1 x 2.6 x 2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50228956
品番
Z1SMA16 TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:16V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3.25 W 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:25mA 、 最大ツェナーインピーダンス:15Ω 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:5.1mm 、 寸法:5.1 x 2.6 x 2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応