Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(10000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SOD123W 、 ツェナー電圧許容性:7% 、 ピン数:2 、 テスト電流:25mA 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.8mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 0.93mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード
50228974
品番
BZD27C18W TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SOD123W 、 ツェナー電圧許容性:7% 、 ピン数:2 、 テスト電流:25mA 、 最大逆漏れ電流:1μA 、 長さ:2.8mm 、 寸法:2.8 x 1.9 x 0.93mm 、 動作温度 Max:+150 ℃