曜日別特売
EA758ZA-37 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ 50228982

EA758ZA-37 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ 50228982
EA758ZA-37 110V/3.0W/E10  パイロット球(10個) エスコ 50228982

110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50228982品番EA758ZA-37
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,872
販売価格(税別)
3,520
口金E10電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-37寸法(mm)Φ10×28消費電力(W)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50228982
2018-03-29
用途: 仏壇の吊灯篭の電球の交換
教育・研究機関

この規格のパイロット球を探すのに苦労しました。
仏壇の吊灯篭の替え電球に110V3wというのは、設計がおかしいと思うのだけど、
自分の物じゃないから全取り換えという訳にはいかず、電球だけ大人しく交換しました。
10個セットというのは、このような目的には多すぎるから、減らしてもらえると良かった。
商品には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする