Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●標準ツェナー電圧:33V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:3.25 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:5.1mm●寸法:5.1 x 2.6 x 2mm●順電圧:1V
注文コード
50229026
品番
Z1SMA33 TRTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:33V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:3.25 W●パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)●ツェナー電圧許容性:±5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:1μA●長さ:5.1mm●寸法:5.1 x 2.6 x 2mm●順電圧:1V
RoHS指令(10物質対応)
対応