Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ツェナーダイオード 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:2Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.1mm 、 寸法:5.1 x 3.5 x 2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50229087
品番
Z2SMB6V8 TRTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ツェナー電圧許容性:±5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:2Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.1mm 、 寸法:5.1 x 3.5 x 2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応