※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの 電球
エスコの 白熱電球
エスコの パネル球
28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50229138
品番
EA758ZA-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
口金
9Sピンベース
電球形状
小パネル球
電圧(V)
28
エスコ品番
EA758ZA-46
寸法(mm)
Φ10×28
消費電力(W)
3