Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD123W●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.7V●長さ:2.8mm●幅:1.9mm●高さ:1.15mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク逆電流:100μA
注文コード
50229385
品番
FES1JW TRTB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●整流タイプ:ファストリカバリー●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD123W●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.7V●長さ:2.8mm●幅:1.9mm●高さ:1.15mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク逆電流:100μA
RoHS指令(10物質対応)
対応