内容量1リール(3000個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:500 mA, 800 mA 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-269AA 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:100μA 、 長さ:4.75mm 、 幅:3.65mm
注文コード50229543
品番MB10SA TR