Fagor Electronica
Fagor Electronicaの 電子部品(オンボード)
Fagor Electronicaの 能動部品
Fagor Electronicaの ディスクリート
Fagor Electronica 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3500個)
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:19.9V 、 最小ブレークダウン電圧:13.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:3000W 、 最大ピークパルス電流:151A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:5.9mm
注文コード
50229814
品番
3KSMC12A TRTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:19.9V 、 最小ブレークダウン電圧:13.3V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB (SMC) 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:3000W 、 最大ピークパルス電流:151A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:5.9mm