内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:328V 、 最小ブレークダウン電圧:209V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:185V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:1.22A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 幅:2.6mm
注文コード50229848
品番P4SMA220A