内容量1リール(7500個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:59.3V 、 最小ブレークダウン電圧:40.9V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:36.8V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:7.1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 高さ:2mm
注文コード50229936
品番P4SMA43A