EA758ZK-54 AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ 50230696 EA758ZK-54 AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個) エスコ 50230696

AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード50230696 品番EA758ZK-54
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,188
販売価格(税別)
1,080
口金BA15 光色クリア 仕様120V-40W エスコ品番EA758ZK-54 寸法(mm)Φ35×52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50230696
2024-02-26
用途:
回転灯
フリースタイル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

2個入りでお得感あります。
今は、ホームセンタであまり在庫内容で助かります。

対象商品:
50230696
2023-11-01
用途:
回転灯の電球交換用として
医療・福祉・介護関連業

以外と近隣で入手が難しい商品でしたが、こちらで購入出来て助かりました。耐久性も
大丈夫だろうな…と思いますので、星5個で。

1人が参考にしています
対象商品:
50230696
2020-03-29
用途:
安全協会の自動車の安全啓発使用
農・林・水産業

明るくシングルベース球より良い、遠くからハッキリ赤色灯が目立ち効果がよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする