CAE Groupe
CAE Groupeの 電気部品
CAE Groupeの 電気部品その他関連用品
CAE Groupe アクチュエータ/センサーケーブル 50m シールド無
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
仕様
●芯数:3●断面積:0.75 mm2●シールド有/シールド無:非遮蔽●長さ:50m●外径:5.6mm●画面タイプ:Unscreened●許容電圧:300 / 500 V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG●ケーブル形状:マルチコア●グランド線:あり●断熱材:PVC●シース色:グレー●シリーズ:CAELIFLEX
注文コード
50232919
品番
1030075C50
11月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●芯数:3●断面積:0.75 mm2●シールド有/シールド無:非遮蔽●長さ:50m●外径:5.6mm●画面タイプ:Unscreened●許容電圧:300 / 500 V●シース材質:塩化ビニール(PVC)●AWG米国ワイヤゲージ規格:18 AWG●ケーブル形状:マルチコア●グランド線:あり●断熱材:PVC●シース色:グレー●シリーズ:CAELIFLEX
RoHS指令(10物質対応)
対応